• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Jauge de profondeur numérique HCT IP67 avec Bluetooth®, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 418684 150
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Eco-participation 0,14 €
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 4,90 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
  • 7,20 € /pcs.
    Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables

  • 18,05 € /pcs.
  • 10,05 € /pcs.
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock
Article associé aux marchandises dangereuses

La livraison express n’est pas possible pour les articles associés aux marchandises dangereuses.

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Métrologie mode numérique
Lecture 0,01 mm
Plage de mesure max. 150 mm
Plage de mesure min 0 mm
Erreur admissible 0,03 mm
Longueur semelle 100 mm
Section de la règle 16×4 mm
Interface Interface Bluetooth®
Indice de protection IP IP67
Matériau acier inoxydable (INOX)
Trempé oui
Norme ISO 13385
Nombre de piles incluses 1 pc.
Type de pile lithium (Li)
Format international pile bouton (CR2032)
Rechargeable non
Série HCT
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Alimentation électrique fonctionnement sur piles
Surface de mesure rodage fin
lecture 0 pouces
Diamètre jauge 1,5 mm
Longueur jauge 5 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Fonction de preset oui
Mise en veille oui
Valeur mesurée et point zéro conservés après la sortie du mode Veille oui
Arrêt automatique oui
Lecture commutable oui
Hauteur des chiffres affichage LCD 11,5 mm
Application radio HCT Mobile App; HID (Human Interface Device)
Indice de protection / Classe de protection Degré de protection IP
Type de produit jauge de profondeur
Sommaire pièce unique
Etalonnable oui

Identification et classification

Référence article 418684 150
EAN / GTIN 4062406286750
Réf. fabricant 418684 150
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Très grand affichage LCD à fort contraste, hauteur des chiffres: 11,5 mm. Très grande autonomie des piles grâce à un système de mesure moderne et économe en énergie. Au bout de 10 minutes, le système passe automatiquement en mode économie d’énergie et est réactivé par simple contact avec le pied à coulisse. La valeur mesurée et le point zéro sont conservés. Boîtier bimatière avec surface agréable au toucher en Haptoprene®. Surfaces de mesure finement rodées. Règle de mesure avant pourvue d’une tige de mesure fine trempée ⌀ 1,5 mm, longueur 5 mm. Avec fonction Preset (préréglage).
Modèle avec Bluetooth. Pour une utilisation aisée, l’application Hoffmann Group Connected Tools (HCT) en option est disponible pour Android et iOS.

Avantage(s):

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
Avantages de la transmission radio via Bluetooth:
  • Transmission aisée des données: sur simple pression d’un bouton, le résultat de mesure est transmis directement à votre application PC (par ex. Excel ou Word) ou à votre smartphone - aucun dongle nécessaire.
  • Liberté de mouvement: Aucun câble de transmission de données gênant.
  • Indépendance locale: les mesures peuvent être effectuées directement sur la machine et transmises à votre application par liaison radio.
  • Transmission sûre des données: aucune erreur de lecture ni de transmission - Intégration possible de plusieurs appareils de mesure.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 CR2032.

Accessoire(s):

Semelles supplémentaires 300 mm de long 418610, touche pour mesure des écarts 418630.