HCT digitális mélységmérő tolómérő IP67 Bluetooth® kapcsolattal, Méréstartomány: 150mm

Cikkszám: 418684 150
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.

  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 4,90 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
  • 7,20 € /(db)
    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap

  • 18,05 € /(db)
  • 10,05 € /(db)
érdeklődés szerint
Ez a termék már nem elérhető
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méréstartomány (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szabvány: ISO 13385
  • Átkapcsolható leolvasás: mm / col
  • Interfész: Bluetooth® kapcsolat
  • IP védettségi osztály: IP 67
  • Alapanyag: Nemesacél, INOX

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szabvány ISO 13385
Sorozat HCT
Méréstartomány 0 mm - 150 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,01 mm
Átkapcsolható leolvasás 0,0005 coll
Átkapcsolható leolvasás mm / col
Hibahatár 0,03 mm
Interfész Bluetooth® kapcsolat
IP védettségi osztály IP 67
LCD kijelző számmagassága 11,5 mm
Preset funkció igen
Automatikus kikapcsolás igen
Méréstechnika digitális
Alapanyag Nemesacél, INOX
Minden alkatrész Edzett
Híd hossza 100 mm
Mérősín keresztmetszete 16×4 mm
Rádiójeles használat HID (Human Interface Device); HCT Mobile App
Csomagolás Stabil doboz
Energiaellátás Elemes
A tartalmazott elemek száma 1
A mellékelt elemek / akkuk cikkszáma 081560 CR2032
Termék fajtája Mélységmérő tolómérő

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 418684 150
EAN / GTIN 4062406286750
Gyártó száma 418684 150
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Nagyon nagyméretű, kontrasztos LCD kijelző 11,5 mm méretű számokkal. Nagyon hosszú elemes működési idő a modern, energiahatékony mérőrendszernek köszönhetően. 10 perc után a rendszer automatikusan takarékos üzemmódba kapcsol, és a tolórész egyszerű megmozdításával aktiválható ismét. A mért értéket és a nullapontot eközben megőrzi. 2 komponenses ház jó fogású Haptoprene® felülettel. A mérőfelületek leppeltek. A mérősín elől precíz, edzett, ⌀ 1,5 mm, 5 mm hosszú mérőcsappal. Preset funkcióval (méret előbeállítás).
Bluetooth-os kivitel. Az egyszerű kezelhetőség érdekében az ingyenes Hoffmann Group Connected Tools (HCT) applikáció Android-ra és iOS-re is elérhető.

Előny:

HCT - Hoffmann Group Connected Tools
A Bluetooth rádiós jelátvitel előnyei:
  • Egyszerű adatátvitel: A mérési eredmények gombnyomásra átkerülnek a számítógépére (pl. Excel vagy Word programba) vagy az okostelefonjára - hardverkulcs nem szükséges.
  • Mozgásszabadság: Nincsenek zavaró adatátviteli kábelek.
  • Helytől független: A mérések elvégezhetőek közvetlenül a gépnél és vezeték nélkül továbbíthatóak az alkalmazásba.
  • Biztonságos adatátvitel: Nincsenek leolvasási vagy átviteli hibák - több mérőkészülék összekapcsolása lehetséges.

Funkció:

IP67: Rövid idejű vízbe merítés és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

Tartalom:

Inkluzív 1 elem 081560 sz., CR2032-es méret.

Opcionális tartozék:

Kiegészítő híd, 300 mm hosszú 418610 sz., mérőbetét távolságméréshez 418630 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "HCT" Összes megtekintése