TOHX 140305 neutrali, W30, Rūšis: P25M

Prekės Nr.: 268888 P25M

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,70 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,75 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
443 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Rūšis Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TOHX 140305 N
Kampo spindulys 0,5 mm
Kietlydinys P25M
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas P
Papildomas naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis G06
Priekinis kampas 0 laipsniai
Pjūvio gylis ap 0,5 mm - 1,5 mm
Pastūma f 0,1 mm/aps. - 0,3 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 120 m/min - 300 m/min
Pjovimo greitis vc papildomam naudojimui 120 m/min - 180 m/min
Danga padengtas
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka Pusiau glotnusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 268888 P25M
EAN / GTIN 4047109036925
Gamintojo numeris W30 26660.0503

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį