{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Grado di protezione IP | IP 24 | |
Modello | 10N | |
Potenza nominale srotolato | 2000 (16 A) W | |
Tensione nominale | 250 V | |
Lunghezza | 325 mm | |
Larghezza | 185 mm | |
Altezza | 275 mm | |
Alimentazione | Alimentazione di rete | |
Classe del cavo | H07RN-F | |
Struttura del cavo | 3G1,5 | |
Materiale del cavo | Gomma in neoprene | |
Lunghezza cavo | 10 m | |
Materiale corpo | Plastica | |
Ingresso per tipo di connettore | E | |
Tipo di prodotto | Avvolgicavo |
Codice articolo | 081195 10N | |
EAN / GTIN | 4003644016976 | |
Codice del produttore | FKBZ10NT |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Avvolgicavo per F, B, PL e CZ, Modello: 10N
su richiesta
Disponibile a magazzino
13 pezzi in magazzino
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
25 pezzi in magazzino
405,72 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
1.020 pezzi in magazzino
|
|
Larghezza | 185 mm | 192 mm | 175 mm |
Alimentazione | Alimentazione di rete | Alimentazione di rete | Alimentazione di rete |
Grado di protezione IP | IP 24 | IP 44 | IP 24 |
Struttura del cavo | 3G1,5 | 3G1,5 | 3G1,5 |
Classe del cavo | H07RN-F | H07RN-F | H07RN-F |
Tensione nominale | 250 V | 250 V | 230 V |
Tipo di prodotto | Avvolgicavo | Avvolgicavo | Avvolgicavo |