Si avvisano i gentili clienti che giovedì 9 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 10/05
Riempire tutti i campi richiesti
Mandrino portapinza ER PSC-63 corto
Codice art.: 308515
Codice materiale:
Norma attacco: ISO 26623-1
Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.
Uso:
Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico nelle pinze ER a norma DIN 6499, Forme A e B.
Fornitura:
Inclusa ghiera di serraggio high speed rivestita.
Accessori speciali:
Pinze ER n. art. 308881 − 309434, chiavi di serraggio ER n. art. 309680 o 613300, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309885 e chiavi a bussola n. art. 309893. Raccordo per lubrorefrigerante e chiave a bussola n. art. 309885 e 309893.