Set portautensili, Modello: 2Q

Codice art.: 149650 2Q
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
9 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Attacco MK3
Per filiere M3 – M14
Per maschi a filettare M3 – M16
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 149650 2Q
EAN / GTIN 2050002059542
Codice del produttore 200203

Descrizione

Esecuzione:

Set supporti di alta qualità per maschi a filettare e filiere, per l'impiego su torni tradizionali.
Set portautensili con sistema di cambio rapido per filettatura interna M3 – M16 e filettatura esterna M3 – M14.

Fornitura:

Set portautensili completo con chiavi a bussola e chiavette in valigetta di plastica.
Senza utensili da taglio.
Set portautensili completo con chiavi a bussola e chiavi maschio, portalama con quattro supporti per filiere (mm) 20×7/5; 25×9; 30×11; 38×14/10, un attacco per maschi a filettare e un attacco CM3, senza utensili da taglio.

Nota:

Con una bussola di riduzione (vedere n. art. 343000) l'attuale attacco CM3 può essere inserito lato macchina senza problemi mediante CM4 o superiore. Altri assortimenti di supporti, riduttori o supporti singoli disponibili su richiesta.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello