Punta in HMI GARANT Uni Hero, codolo cilindrico DIN 6535 HB TiAlSiN

Codice art.: GG1257
101 varianti
Nota: Lunghezza scanalatura per trucioli LC= L2+1,5 × DC.
  • Tipo di prodotto: Punte a inserti
  • Tipi di lavorazione: Foratura dal pieno
  • Strategia di truciolatura: HPC
  • Esecuzione utensile: Metallo duro integrale
  • Serie: Uni Hero
  • Tolleranza del diametro tagliente: Classe di tolleranza ISO
  • Tipo di attacco: Attacco
  • Tipo di attacco: Codolo cilindrico
  • Interfaccia: Attacco 1
  • Posizione delle interfacce: Lato macchina
  • Materiale da taglio: VHM
  • Passaggio interno del lubrorefrigerante: Sì, con 25 bar
  • Lubrorefrigerante: sì
  • Lavorazione a secco: limitatamente adatta
  • Direzione di taglio: Tagliente destro
  • Classe di tolleranza attacco: h6
  • Classe di tolleranza ISO: h7
  • Numero taglienti: 2
  • Direzione delle spire: destra
  • Configurabile: no
  • Forma di affilatura: N
  • Esecuzione del codolo: HB
  • A umido max.: idonea
  • Angolo, 1° livello: 140 grado
  • Designazione del prodotto (tipo): N
  • Denominazione originale prodotto: GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
  • Numero di utensili: 5 pz.
  • Ingresso del lubrorefrigerante: Con ingresso del lubrorefrigerante, assialmente concentrico
  • Canalino del passaggio del lubrorefrigerante richiudibile: false
  • Lettera di stampo numero standard: HB
  • Collarino colorato: Senza
Filtra

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello