GARANT Uni Hero HM-bor med cylindrisk skaft DIN 6535 HB TiAlSiN

Art.-nr.: GG1257
101 varianter
Bemærk: Spånnotlængde LC= L2+1,5 × DC.
  • Bearbejdningsprocesser: boring ind i det faste materiale (BVB)
  • Tolerance, skærediameter: toleranceklasse ISO
  • Holdertype: Cylinderskaft
  • Grænseflade: skillepunkt 1
  • Grænseflade, placering: på maskinsiden
  • Skæremateriale: HM
  • Belægning: TiAlSiN
  • Indvendig køling: ja, med 25 bar
  • Kølesmøremiddel: ja
  • Skæreretning: højreskærende
  • Toleranceklasse: h7
  • Toleranceklasse ISO: h7
  • Antal skær: 2
  • Snoningsretning: højre
  • Antal dele: 5 stk.
  • Udførelse (×D): 6×D
  • Konfigurerbar: nej
  • Skaftudførelse: HB
  • Vinkel, 1. trin: 140 grader
  • Indhold: set
Filter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven