Burghiu GARANT Uni Hero din carbură solidă cu ax cilindric DIN 6535 HB TiAlSiN

Cod articol.: GG1257
101 variante
Notă: Lungime canelură LC= L2+1,5 × DC.
  • Procedeu de prelucrare: Găurire completă (BVB)
  • Toleranța diametrului de tăiere: Clasa de toleranță ISO
  • Tip prindere: Coadă cilindrică
  • Interfaţă: Punct de separare nr. 1
  • Poziție interfețe: Pe partea mașinii
  • Material tăiș: Carbură
  • Strat de acoperire: TiAlSiN
  • Răcire interioară: da, cu 25 bar
  • Lubrifiant de răcire: da
  • Direcţie de tăiere: Cu tăiş pe dreapta
  • Clasa de toleranţă: h7
  • Clasa de toleranță ISO: h7
  • Număr de tăişuri: 2
  • Sens de torsionare: pe dreapta
  • Număr de piese: 5 buc.
  • Configurabil: nu
  • Tip de coadă: HB
  • Unghi, prima etapă: 140 grad
  • Cuprins: set
  • Versiune (×D): 6×D
Filtru