• Chers Clients, le samedi 24 octobre 2026, de 09h00 à environ 11h00, nous effectuerons des travaux de maintenance sur l’eShop. Pendant cette période, l’affichage des prix pourra être temporairement limité. Nous vous remercions de votre compréhension!

Foret carbure monobloc à queue cylindrique GARANT Uni Hero DIN 6535 HB TiAlSiN

Réf.: GG1257
101 variantes
Remarque(s): Longueur des goujures LC= L2+1,5 × DC.
  • Série: Uni Hero
  • Procédé d’usinage: perçage dans la masse (BVB)
  • Exécution outil: carbure plein
  • Tolérance diamètre des dents: classe de tolérance ISO
  • Interface: interface 1
  • Nuance de coupe: carbure monobloc
  • Revêtement: TiAlSiN
  • Groupe d’usinage: K (fonte), M (acier inoxydable), N (métaux non ferreux), P (acier), S (matériaux difficiles à usiner)
  • Arrosage interne: oui, à 25 bars
  • Lubrifiant: oui
  • Sens de la coupe: coupe à droite
  • Classe de tolérance: h7
  • Classe de tolérance de barre: h6
  • Classe de tolérance ISO: h7
  • Nombre de lèvres: 2
  • Nombre de pièces: 5 pc.
  • Exécution (×D): 6×D
  • Configurable: non
  • Air: moyennement adaptée
  • Type de queue: HB
  • Angle, 1er étage: 140 degré
  • Bague de couleur: orange
Filtrer