{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | DS | LS | Dc min. | Lc | L1 | L | Zerspanungsstrategie | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
GG1257 3
|
GG1257 3 | 6 mm | 36,9 mm | 3 mm | 28 mm | 24 mm | 66 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 3,1
|
GG1257 3,1 | 6 mm | 37 mm | 3,1 mm | 28 mm | 24 mm | 66 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 3,2
|
GG1257 3,2 | 6 mm | 37 mm | 3,2 mm | 28 mm | 24 mm | 66 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 3,3
|
GG1257 3,3 | 6 mm | 37 mm | 3,3 mm | 28 mm | 24 mm | 66 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 3,4
|
GG1257 3,4 | 6 mm | 37,1 mm | 3,4 mm | 28 mm | 24 mm | 66 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 3,5
|
GG1257 3,5 | 6 mm | 37,1 mm | 3,5 mm | 28 mm | 24 mm | 66 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 3,6
|
GG1257 3,6 | 6 mm | 37,2 mm | 3,6 mm | 28 mm | 24 mm | 66 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 3,7
|
GG1257 3,7 | 6 mm | 37,2 mm | 3,7 mm | 28 mm | 24 mm | 66 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 3,8
|
GG1257 3,8 | 6 mm | 37,2 mm | 3,8 mm | 36 mm | 31 mm | 74 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 3,9
|
GG1257 3,9 | 6 mm | 37,3 mm | 3,9 mm | 36 mm | 31 mm | 74 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 4
|
GG1257 4 | 6 mm | 37,3 mm | 4 mm | 36 mm | 31 mm | 74 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 4,1
|
GG1257 4,1 | 6 mm | 37,3 mm | 4,1 mm | 36 mm | 31 mm | 74 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 4,2
|
GG1257 4,2 | 6 mm | 37,4 mm | 4,2 mm | 36 mm | 31 mm | 74 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 4,3
|
GG1257 4,3 | 6 mm | 37,4 mm | 4,3 mm | 36 mm | 31 mm | 74 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 4,4
|
GG1257 4,4 | 6 mm | 37,4 mm | 4,4 mm | 36 mm | 31 mm | 74 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 4,5
|
GG1257 4,5 | 6 mm | 37,5 mm | 4,5 mm | 36 mm | 31 mm | 74 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 4,6
|
GG1257 4,6 | 6 mm | 37,5 mm | 4,6 mm | 36 mm | 31 mm | 74 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 4,65
|
GG1257 4,65 | 6 mm | 37,5 mm | 4,65 mm | 36 mm | 31 mm | 74 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 4,7
|
GG1257 4,7 | 6 mm | 37,5 mm | 4,7 mm | 36 mm | 31 mm | 74 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 4,8
|
GG1257 4,8 | 6 mm | 37,6 mm | 4,8 mm | 44 mm | 38 mm | 82 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 4,9
|
GG1257 4,9 | 6 mm | 37,6 mm | 4,9 mm | 44 mm | 38 mm | 82 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 5
|
GG1257 5 | 6 mm | 37,6 mm | 5 mm | 44 mm | 38 mm | 82 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 5,1
|
GG1257 5,1 | 6 mm | 37,7 mm | 5,1 mm | 44 mm | 38 mm | 82 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 5,2
|
GG1257 5,2 | 6 mm | 37,7 mm | 5,2 mm | 44 mm | 38 mm | 82 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 5,3
|
GG1257 5,3 | 6 mm | 37,7 mm | 5,3 mm | 44 mm | 38 mm | 82 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 5,4
|
GG1257 5,4 | 6 mm | 37,8 mm | 5,4 mm | 44 mm | 38 mm | 82 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 5,5
|
GG1257 5,5 | 6 mm | 37,8 mm | 5,5 mm | 44 mm | 38 mm | 82 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 5,55
|
GG1257 5,55 | 6 mm | 37,8 mm | 5,55 mm | 44 mm | 38 mm | 82 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 5,6
|
GG1257 5,6 | 6 mm | 37,9 mm | 5,6 mm | 44 mm | 38 mm | 82 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1257 5,7
|
GG1257 5,7 | 6 mm | 37,9 mm | 5,7 mm | 44 mm | 38 mm | 82 mm | HPC |
1 Set
|
255,15 €
|