• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Punta in HMI , codolo cilindrico, DIN 6535 HB (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1257 5
Nuovo prodotto
Prezzo set 5 Articolo (39,60 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
94 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo set 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante Sì, con 25 bar
Canalino del passaggio del lubrorefrigerante richiudibile no
Perdita di lubrorefrigerante Con uscita del lubrorefrigerante, assialmente concentrica
Lubrorefrigerante
Serie Uni Hero
A umido max. idonea
Denominazione originale prodotto GARANT Uni Hero VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Forma B
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0060 mm
Lavorazione a secco limitatamente adatta
Tipo di attacco Attacco
Classe di tolleranza attacco h6
Diametro codolo 6 mm
Esecuzione del codolo HB
Aria limitatamente adatta
Diametro tagliente, min. 5 mm
Diametro tagliente, max. 5 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza ISO h7
Lunghezza scanalatura per trucioli 44 mm
Numero taglienti 2
Direzione delle spire destra
Angolo, 1° livello 140 grado
Forma di affilatura N
Designazione del prodotto (tipo) N
Materiale da taglio VHM
Rivestimento TiAlSiN
Interfaccia Attacco 1
Lunghezza utile 36,5 mm
Lunghezza complessiva 82 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Normativa DIN 6535 HB
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Strategia di truciolatura HPC
Tipo di prodotto Punte a inserti
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1257 5
EAN / GTIN 4069515086103
Codice del produttore GG1257 5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
190
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
160
Acciaio < 750 N/mm²
P
150
Acciaio < 900 N/mm²
P
140
Acciaio < 1100 N/mm²
P
110
Acciaio < 1400 N/mm²
P
90
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG(G)
K
130
Uni
 
a umido max.
 
a umido min.
 
Aria
 

Descrizione

Esecuzione:

Massima universalità e convenienza in un unico utensile. Esecuzione utensile robusta ed esecuzione del tagliente convesso/concavo per una stabilità e un comportamento di rottura del truciolo ottimali in un’ampia gamma di materiali. Geometria speciale delle scanalature e scanalature lucidate per un’evacuazione dei trucioli ideale e la massima sicurezza dei processi. Rivestimento ad alte prestazioni in TiAlSiN extra liscio per ridurre efficacemente l’usura e la formazione del tagliente di riporto.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC= L2+1,5 × DC.