Punta elicoidale in HMI TiAlN

Codice art.: GG1252
79 varianti
Nota: Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC. Serraggio sicuro nella pinza serrapunta n. art. 341050 con ganasce diamantate.
  • Tipi di lavorazione: Foratura dal pieno (BVB)
  • Esecuzione utensile: Metallo duro integrale
  • Tolleranza del diametro tagliente: Classe di tolleranza ISO
  • Tipo di attacco: Codolo cilindrico
  • Interfaccia: Attacco 1
  • Posizione delle interfacce: Lato macchina
  • Materiale da taglio: VHM
  • Rivestimento: TiAlN
  • Passaggio interno per LR: no
  • Lubrorefrigerante: sì
  • Direzione di taglio: Tagliente destro
  • Classe di tolleranza: h7
  • Classe di tolleranza ISO: h7
  • Norma: DIN 338
  • Numero taglienti: 2
  • Angolo di spirale, min.: 30 grado
  • Numero pezzi: 5 pz.
  • Configurabile: no
  • Designazione del prodotto (tipo): N
  • Angolo, 1° livello: 118 grado
  • Colore collarino: Senza
  • Contenuto: set
Filtra

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello