• Al prezzo di questo articolo è stato aggiunto un supplemento.

Punta elicoidale in HMI (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1252 3
Prezzo set 5 articoli (15,75 € / 1 articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
360 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Prezzo set 5 articoli (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale da taglio VHM
Normativa DIN 338
Rivestimento TiAlN
Diametro tagliente, min. Dc min. 3 mm
Classe di tolleranza ISO h7
Lunghezza complessiva L 61 mm
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 33 mm
Diametro codolo DS 3 mm
Angolo, 1° livello 118 gradi
Angolo di spirale, min. 30 gradi
Designazione del prodotto (tipo) N
Passaggio interno del lubrorefrigerante no
Numero taglienti Z 2
Contenuto set
Numero pezzi 5 pz.
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Lubrorefrigerante sì
Denominazione originale prodotto Vorteilspack VHM-Spiralbohrer, 5 Stueck
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Interfaccia Attacco 1
Classe di tolleranza h7
Lunghezza utile L1 28,5 mm
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Metallo duro integrale
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno (BVB)
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto Punte a inserti
Profondità di foratura massima consigliata 28,5 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1252 3
EAN / GTIN 4069515090919
Codice del produttore GG1252 3
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
260
Alluminio (a truciolo corto)
N
180
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
90
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
60
Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con ⌀ nominale e del codolo uguali.
Rivestimento TiAlN per una migliore prestazione.
Simili a norma DIN 338.
Come il numero: 122251.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Serraggio sicuro nella pinza serrapunta n. art. 341050 con ganasce diamantate.