{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Artikel-Nr. | DS | LS | Dc min. | Lc | L1 | L | Preis pro | Preis inkl. MwSt. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Artikel-Nr.:
GG1252 1
|
GG1252 1 | 1 mm | 22 mm | 1 mm | 12 mm | 11 mm | 34 mm |
1 Set
|
37,57 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 1,1
|
GG1252 1,1 | 1,1 mm | 22 mm | 1,1 mm | 14 mm | 13 mm | 36 mm |
1 Set
|
37,57 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 1,2
|
GG1252 1,2 | 1,2 mm | 22 mm | 1,2 mm | 16 mm | 15 mm | 38 mm |
1 Set
|
37,57 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 1,3
|
GG1252 1,3 | 1,3 mm | 22 mm | 1,3 mm | 16 mm | 14 mm | 38 mm |
1 Set
|
37,57 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 1,4
|
GG1252 1,4 | 1,4 mm | 22 mm | 1,4 mm | 18 mm | 16 mm | 40 mm |
1 Set
|
37,57 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 1,5
|
GG1252 1,5 | 1,5 mm | 22 mm | 1,5 mm | 18 mm | 16 mm | 40 mm |
1 Set
|
37,57 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 1,6
|
GG1252 1,6 | 1,6 mm | 23 mm | 1,6 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm |
1 Set
|
44,65 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 1,7
|
GG1252 1,7 | 1,7 mm | 23 mm | 1,7 mm | 20 mm | 18 mm | 43 mm |
1 Set
|
44,65 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 1,8
|
GG1252 1,8 | 1,8 mm | 24 mm | 1,8 mm | 22 mm | 20 mm | 46 mm |
1 Set
|
50,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 1,9
|
GG1252 1,9 | 1,9 mm | 24 mm | 1,9 mm | 22 mm | 20 mm | 46 mm |
1 Set
|
50,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 2
|
GG1252 2 | 2 mm | 25 mm | 2 mm | 24 mm | 22 mm | 49 mm |
1 Set
|
50,20 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 2,1
|
GG1252 2,1 | 2,1 mm | 25 mm | 2,1 mm | 24 mm | 21 mm | 49 mm |
1 Set
|
55,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 2,2
|
GG1252 2,2 | 2,2 mm | 26 mm | 2,2 mm | 27 mm | 24 mm | 53 mm |
1 Set
|
55,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 2,3
|
GG1252 2,3 | 2,3 mm | 26 mm | 2,3 mm | 27 mm | 24 mm | 53 mm |
1 Set
|
55,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 2,4
|
GG1252 2,4 | 2,4 mm | 27 mm | 2,4 mm | 30 mm | 27 mm | 57 mm |
1 Set
|
55,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 2,5
|
GG1252 2,5 | 2,5 mm | 27 mm | 2,5 mm | 30 mm | 27 mm | 57 mm |
1 Set
|
55,32 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 2,6
|
GG1252 2,6 | 2,6 mm | 27 mm | 2,6 mm | 30 mm | 27 mm | 57 mm |
1 Set
|
63,16 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 2,7
|
GG1252 2,7 | 2,7 mm | 28 mm | 2,7 mm | 33 mm | 29 mm | 61 mm |
1 Set
|
63,16 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 2,8
|
GG1252 2,8 | 2,8 mm | 28 mm | 2,8 mm | 33 mm | 29 mm | 61 mm |
1 Set
|
63,16 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 2,9
|
GG1252 2,9 | 2,9 mm | 28 mm | 2,9 mm | 33 mm | 29 mm | 61 mm |
1 Set
|
63,16 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 3
|
GG1252 3 | 3 mm | 28 mm | 3 mm | 33 mm | 29 mm | 61 mm |
1 Set
|
78,73 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 3,1
|
GG1252 3,1 | 3,1 mm | 29 mm | 3,1 mm | 36 mm | 32 mm | 65 mm |
1 Set
|
78,73 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 3,2
|
GG1252 3,2 | 3,2 mm | 29 mm | 3,2 mm | 36 mm | 32 mm | 65 mm |
1 Set
|
78,73 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 3,3
|
GG1252 3,3 | 3,3 mm | 29 mm | 3,3 mm | 36 mm | 32 mm | 65 mm |
1 Set
|
78,73 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 3,4
|
GG1252 3,4 | 3,4 mm | 31 mm | 3,4 mm | 39 mm | 35 mm | 70 mm |
1 Set
|
78,73 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 3,5
|
GG1252 3,5 | 3,5 mm | 31 mm | 3,5 mm | 39 mm | 34 mm | 70 mm |
1 Set
|
86,47 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 3,6
|
GG1252 3,6 | 3,6 mm | 31 mm | 3,6 mm | 39 mm | 34 mm | 70 mm |
1 Set
|
86,47 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 3,7
|
GG1252 3,7 | 3,7 mm | 31 mm | 3,7 mm | 39 mm | 34 mm | 70 mm |
1 Set
|
86,47 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 3,8
|
GG1252 3,8 | 3,8 mm | 32 mm | 3,8 mm | 43 mm | 38 mm | 75 mm |
1 Set
|
95,51 €
|
||
|
Artikel-Nr.:
GG1252 3,9
|
GG1252 3,9 | 3,9 mm | 32 mm | 3,9 mm | 43 mm | 38 mm | 75 mm |
1 Set
|
95,51 €
|