• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Punta elicoidale in HMI (formato convenienza), 5 pezzi

Codice art.: GG1252 3,5
Nuovo prodotto
Imposta il prezzo 5 Articolo (13,94 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
123 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h7 (mm) Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HMI
  • Norma: DIN 338
  • Modello: N
  • Tolleranza ⌀ nominale: h7
  • Numero taglienti Z: 2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 3,5 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HMI
Norma DIN 338
Modello N
Tolleranza ⌀ nominale h7
Numero taglienti Z 2
Angolo di affilatura 118 grado
Profondità di foratura massima consigliata L2 33,8 mm
Angolo dell’elica 30 grado
Codolo Codolo cilindrico con h7
Passaggio interno per LR no
Lunghezza scanalatura per trucioli Lc 39 mm
Lunghezza complessiva L 70 mm
⌀ Codolo Ds 3,5 mm
Tolleranza codolo h7
Avanzamento f in acciaio < 1100 N/mm2 0,08 mm/gir.
Colore collarino senza
Contenuto 5″
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo GG1252 3,5
EAN / GTIN 4067263106562
Codice del produttore GG1252 3,5
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
260
Alluminio (a truciolo corto)
N
180
Alluminio > 10% Si
N
180
Acciaio < 500 N/mm²
P
90
Acciaio < 750 N/mm²
P
90
Acciaio < 900 N/mm²
P
80
Acciaio < 1100 N/mm²
P
60
Acciaio < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
180
Uni
 
Olio
 
a umido max.
 
a secco
 

Descrizione

Esecuzione:

Con ⌀ nominale e del codolo uguali.
Rivestimento TiAlN per una migliore prestazione.
Simili a norma DIN 338.
Come il numero: 122251.

Nota:

Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC.
Serraggio sicuro nella pinza serrapunta n. art. 341050 con ganasce diamantate.

Download & documenti

Prodotti correlati