Spiralni svedri VHM TiAlN

Št. art.: GG1252
79 različic
Opomba: Dolžina spirale LC = L2 + 1,5 × DC.1 Nedrseče vpetje v vrtalno glavo art. 341050 z vpenjalnimi čeljustmi prevlečenimi z diamanti.
  • Vrsta izdelka: svedri za vrtanje v polno
  • Postopek obdelave: vrtanje v polno
  • Izvedba orodja: polna trda kovina
  • Toleranca premera reza: tolerančni razred ISO
  • Izvedba vpenjala: metrično
  • Vrsta vpenjala: Cilindrično držalo
  • Vmesnik: ločilno mesto 1
  • Položaj vmesnika: na strani stroja
  • Rezalni material: polno karbid
  • Prevleka: TiAlN
  • Notranje hlajenje: ne
  • Hladilno mazalno sredstvo: da
  • Smer rezanja: desnorezno
  • Tolerančni razred ISO: h7
  • Standard: DIN 338
  • Število rezil: 2
  • Smer sukanja: desni
  • Spiralni kot, min.: 30 stopinj
  • Tolerančni razred vpenjala: h7
  • Oblika brušenja: N
  • Ime izdelka (tip): N
  • Možnost konfiguracije: ne
  • Kot, 1. stopnja: 118 stopinj
  • Odrezovalna skupina: P (jeklo)
  • Barvni prstan: brez
  • Število orodij: 5 kos
  • Vsebina: garnitura
  • Izvedba držala: HA
  • Uporaba pri načinu vrtanja: skoznja izvrtina
  • Črka oblike, normirana številka: N
  • Oznaka proizvajalca: Vorteilspack VHM-Spiralbohrer, 5 Stueck
Filter