HM-spiralbor TiAlN

Art.-nr.: GG1252
79 varianter
Bemærk: Spånnotlængde LC = L2 + 1,5 × DC. Skridsikker opspænding i borepatron nr. 341050med diamantbelagte spændebakker.
  • Produkttype: korthulsbor
  • Bearbejdningsprocesser: hel boring
  • Værktøjsdesign: massiv hårdmetal
  • Tolerance for skærediameter: toleranceklasse ISO
  • Holderdesign: metrisk
  • Holdertype: Cylinderskaft
  • Grænseflade: skillepunkt 1
  • Grænseflade, placering: på maskinsiden
  • Skæremateriale: HM
  • Belægning: TiAlN
  • Indvendig køling: nej
  • Kølesmøremiddel: ja
  • Skæreretning: højreskærende
  • Toleranceklasse ISO: h7
  • Standard: DIN 338
  • Antal skær: 2
  • Snoningsretning: højre
  • Spiralvinkel, min.: 30 grader
  • Holdertoleranceklasse: h7
  • Slibeform: N
  • Produktnavn (type): N
  • Konfigurerbar: nej
  • Vinkel, 1. trin: 118 grader
  • Spåntagningsgruppe: P (Stål)
  • Farvering: uden
  • Antal værktøjer: 5 stk.
  • Indhold: set
  • Skaftudførelse: HA
  • Anvendelse ved boringstype: gennemgangshul
  • Formularbogstav, standardnummer: N
  • Producentbetegnelse: Vorteilspack VHM-Spiralbohrer, 5 Stueck
Filter

Log på

Til login

Din kontaktperson

Angiv ordre

Dit kundekort

Vis venligst QR-koden ved kassen.
Hentet på 

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven