• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Punta elicoidale extralunga in HSS N, non rivestito, ⌀ DC h8 × Lunghezza complessiva L: 2X125mm

Codice art.: 116245 2X125
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
707 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ DC h8 × Lunghezza complessiva L (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Passaggio interno del lubrorefrigerante No
Lubrorefrigerante
Posizione delle interfacce Lato macchina
Tipo di attacco Codolo cilindrico
Modulo di attacco Standard
Versione attacco sistema metrico
Dimensione attacco, metrica 0020 mm
Diametro codolo 2 mm
Lunghezza codolo 40 mm
Diametro tagliente, min. 2 mm
Diametro tagliente, max. 2 mm
Configurabile no
Tolleranza del diametro tagliente Classe di tolleranza ISO
Classe di tolleranza ISO h8
Lunghezza scanalatura per trucioli 85 mm
Distanza dai bordi alla punta dei taglienti 0,6 mm
Numero taglienti 2
Direzione delle spire destra
Angolo di spirale, min. 26 grado
Angolo, 1° livello 118 grado
Forma di affilatura C
Designazione del prodotto (tipo) N
Materiale da taglio HSS
Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità HSS
Denominazione standard materiale da taglio, 3° Priorità HSS
Gruppo di truciolabilità K (ghisa); N (metalli non ferrosi); P (acciaio)
Materiali da taglio, codice produttore HSS
Rivestimento Es. vaporizzata
Interfaccia Attacco 1
Sporgenza 87 mm
Lunghezza utile 85 mm
Lunghezza complessiva 125 mm
Lunghezza funzionale 85 mm
Numero di giri max. 9.947 min-1
Peso 2,2 g
Direzione di taglio Tagliente destro
Esecuzione utensile Acciaio integrale
Normativa DIN 1869
Supporto dati Senza supporto dati
Tipi di lavorazione Foratura dal pieno
Collarino colorato Senza
Tipo di prodotto Punte a inserti
Contenuto parte singola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 116245 2X125
EAN / GTIN 4045197977649
Codice del produttore 116245 2X125
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
50
Alluminio (a truciolo corto)
N
32
Acciaio < 500 N/mm²
P
28
Acciaio < 750 N/mm²
P
21
Acciaio < 900 N/mm²
P
18
Acciaio < 1100 N/mm²
P
5
GG(G)
K
18
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Con affilatura di precisione dei taglienti.
Punta a elevate prestazioni vaporizzata per la foratura di fori molto profondi. Scaricare i trucioli spesso!

Raccomandazioni:

Profondità di foratura massima:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Nota:

Punte da centro per macchine CN adatte n. art. 112103, 112110 e 112160, con angolo di affilatura di 120° per una maggiore sicurezza dei processi