Pompa pneumatica e idraulica senza accessori

Codice art.: YPP-520
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Tonalità cromatica, grigio Grigio chiaro
Denominazione originale prodotto Pneumatisch, hydraulische Pumpe ohne Zubehör
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Colore grigio
Volume serbatoio 3 l
Numero livelli di pressione 2
Tipo di prodotto Pompa idraulica manuale
Pressione max. 700 bar
Materiale Acciaio speciale per utensili
Lunghezza 175 mm
Larghezza 350 mm
Altezza 225 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo YPP-520
EAN / GTIN 4021176141577
Codice del produttore YPP-520
Numero-L L80010 106090
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • Le pompe pneumatiche e idrauliche vengono utilizzate con gli estrattori del programma idraulico KUKKO in ambito artigianale, industriale e in officina. La pompa idraulica ad aria compressa può essere utilizzata tramite azionamento a piede o a mano ed è disponibile singolarmente o in combinazione con tubo e manometro.
  • La valvola di sicurezza come protezione dal sovraccarico garantisce un lavoro sicuro.
  • Con valvola di scarico a 2 stadi per un uso più facile

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Forza di trazione massima [kN]: 750 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 75 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 82.67
  • Max. Pressione dell'impianto idraulico [bar]: 700 bar
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Volume d'olio utilizzabile [cm³]: 3.000 cm³