{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Odcień, Szare | Jasnoszary | |
| Oznaczenie producenta | Pneumatisch, hydraulische Pumpe ohne Zubehör | |
| Zasilanie energią | Zastosowanie sprężonego powietrza | |
| Kolor | szare | |
| Pojemność zbiornika | 3 l | |
| Liczba stopni ciśnienia | 2 | |
| Rodzaj produktu | Hydrauliczna pompa ręczna | |
| Ciśnienie maks. | 700 bar | |
| Materiał | Specjalna stal narzędziowa | |
| Długość | 175 mm | |
| Szerokość | 350 mm | |
| Wysokość | 225 mm |
| Katalogové číslo | YPP-520 | |
| EAN / GTIN | 4021176141577 | |
| Číslo výrobce | YPP-520 | |
| L-číslo | L80010 106090 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |