• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Pompe pneumatique, hydraulique sans accessoires

Réf.: YPP-520
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article YPP-520
EAN / GTIN 4021176141577
Réf. fabricant YPP-520
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les pompes pneumatiques, hydrauliques sont utilisées avec les extracteurs du programme hydraulique KUKKO dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. La pompe hydraulique alimentée par air comprimé peut être utilisée par actionnement au pied ou à la main et est disponible soit seule, soit avec tuyau et manomètre.
  • Le soupape de sécurité comme protection contre les surcharges assure un travail en toute sécurité
  • Avec vanne de vidange 2-stages pour une application plus facile

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Force de traction maxi [kN]: 750 kN
  • Force de traction maxi [t]: 75 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 82.67
  • Pression max. Pression hydraulique [bar]: 700 bar
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Volume d'huile utilisable [cm³]: 3.000 cm³