{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Denumirea producătorului | Pneumatisch, hydraulische Pumpe ohne Zubehör | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Culoarea | gri | |
| Volum rezervor | 3 l | |
| Număr trepte presiune | 2 | |
| Tip produs | Pompă manuală hidraulică | |
| Presiune max. | 700 bar | |
| Material | Oţel special pentru scule | |
| Lungime | 175 mm | |
| Lăţime | 350 mm | |
| Înălţime | 225 mm |
| Cod articol | YPP-520 | |
| EAN / GTIN | 4021176141577 | |
| Număr producător | YPP-520 | |
| Producător/responsabil | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |