Pneumatische, hydraulische pomp zonder toebehoren

Artikelnummer: YPP-520
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer YPP-520
EAN/GTIN 4021176141577
Nummer fabrikant YPP-520
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De pneumatische, hydraulische pompen worden voor de toepassing met de trekkers uit het KUKKO-Hydrauliekprogramma in ambacht, industrie en werkplaats gebruikt. De met perslucht aangedreven hydrauliekpomp is middels voet- of handbetätigung te gebruiken en optioneel afzonderlijk of samen met slang en manometer verkrijgbaar.
  • Veiligheidsventiel als overbelastingsbeveiliging garandeert veilig werken
  • Met 2-staps aftapkraan voor eenvoudigere toepassing

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Max. trekkracht [kN]: 750 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 75 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 82.67
  • Max. Druk van de hydrauliek [bar]: 700 bar
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Bruikbaar olievolume [cm³]: 3.000 cm³