{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbton, grau | Lichtgrau | |
| Herstellerbezeichnung | Pneumatisch, hydraulische Pumpe ohne Zubehör | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Farbe | grau | |
| Volumen Tank | 3 l | |
| Anzahl Druckstufen | 2 | |
| Produktart | Hydraulik-Handpumpe | |
| Druck max. | 700 bar | |
| Material | Spezial-Werkzeugstahl | |
| Länge | 175 mm | |
| Breite | 350 mm | |
| Höhe | 225 mm |
| Artikelnummer | YPP-520 | |
| EAN / GTIN | 4021176141577 | |
| Herstellernummer | YPP-520 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com |