Pompa manuale con tubo

Codice art.: YHP-421
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 6-8 settimane
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
Codice articolo YHP-421
EAN / GTIN 4021176022968
Codice del produttore YHP-421
Numero-L L80010 105624
Produttore/persona responsabile Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descrizione

Descrizione:

  • La pompa manuale idraulica con tubo viene utilizzata con l'estrattore del programma idraulico KUKKO in artigianato, industria e officina. L'assortimento idraulico della serie YHP include: pompe manuali idrauliche ad alta pressione, manometri e tubi, nonché varie connessioni e adattatori.
  • L'intera serie è dotata di numerose caratteristiche di sicurezza per offrire prestazioni affidabili garantendo al contempo la sicurezza del lavoro.

Proprietà:

  • Materiale: Acciaio per utensili
  • Forza di trazione massima [kN]: 750 kN
  • Forza di trazione massima [t]: 75 t
  • Forza di trazione max. [US t. sh.]: 82.67
  • Mozzo [mm]: 13
  • Max. Pressione dell'impianto idraulico [bar]: 700 bar
  • Capacità di distribuzione mondiale data: Sì (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Componenti: YHP-420, YF-200
  • Volume d'olio utilizzabile [cm³]: 2.000 cm³