• L’article ne peut pas être commandé en raison de prix manquants.

Pompe manuelle avec tuyau

Réf.: YHP-421

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par Unité (TVA incluse)
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
Référence article YHP-421
EAN / GTIN 4021176022968
Réf. fabricant YHP-421
Article hors catalogue L80010 105624
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • La pompe à main hydraulique avec tuyau est utilisée avec les extracteurs du programme hydraulique de KUKKO dans l'artisanat, l'industrie et l'atelier. L'assortiment hydraulique de la série YHP comprend : pompes à main hydrauliques haute pression, manomètres et tuyaux ainsi que divers raccords et adaptateurs.
  • La gamme complète est équipée de nombreux dispositifs de sécurité pour offrir une performance fiable tout en garantissant la sécurité au travail.

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Force de traction maxi [kN]: 750 kN
  • Force de traction maxi [t]: 75 t
  • Force de traction max. [US t. sh.]: 82.67
  • Moyeu [mm]: 13
  • Pression max. Pression hydraulique [bar]: 700 bar
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Composants: YHP-420, YF-200
  • Volume d'huile utilisable [cm³]: 2.000 cm³