• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Handpumpe mit Schlauch

Artikel-Nr.: YHP-421

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer YHP-421
EAN / GTIN 4021176022968
Herstellernummer YHP-421
L-Nummer L80010 105624
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die hydraulische Handpumpe mit Schlauch wird für die Verwendung mit den Abziehern aus dem KUKKO-Hydraulikprogramm in Handwerk, Industrie und Werkstatt gebraucht. Zum Hydraulik-Sortiment der Baureihe YHP gehören: Hochdruck-Hydraulikhandpumpen, Manometer und Schläuche sowie diverse Verbindungen und Adapter.
  • Die komplette Baureihe ist mit zahlreichen Sicherheitsmerkmalen ausgestattet, um zuverlässige Leistung bei gleichzeitiger Sicherheit des Arbeitens zu bieten

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • max. Zugkraft [kN]: 750 kN
  • max. Zugkraft [t]: 75 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 82.67
  • Hub [mm]: 13
  • Max. Druck der Hydraulik [bar]: 700 bar
  • Bestandteile: YHP-420, YF-200
  • nutzbares Ölvolumen [cm³]: 2.000 cm³