Ročna črpalka s cevjo

Št. art.: YHP-421
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Številka izdelka YHP-421
EAN/GTIN 4021176022968
Številka proizvajalca YHP-421
L-število L80010 105624
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Hidravlična ročna črpalka s cevjo se uporablja z vlečnimi stroji iz hidravličnega programa KUKKO v obrti, industriji in delavnicah. Hidravlični program serije YHP vključuje: Visokotlačne hidravlične ročne črpalke, manometre in cevi ter različne priključke in adapterje.
  • Celotna serija je opremljena s številnimi varnostnimi funkcijami, ki zagotavljajo zanesljivo delovanje in hkrati ohranjajo varnost pri delu

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • maks. Natezna sila [kN]: 750kN
  • maks. Natezna sila [t]: 75 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 82,67
  • Hod [mm]: 13
  • Max. Hidravlični tlak [bar]: 700 barov
  • Komponente: YHP-420, YF-200
  • Uporabna prostornina olja [cm³]: 2.000 cm³