Handpomp met slang

Artikelnummer: YHP-421
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 6-8 weken
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
Artikelnummer YHP-421
EAN/GTIN 4021176022968
Nummer fabrikant YHP-421
L-nummer L80010 105624
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • De hydraulische handpomp met slang wordt voor het gebruik met de trekkers uit het KUKKO-hydrauliekprogramma in ambacht, industrie en werkplaats gebruikt. Tot het hydrauliekassortiment van de serie YHP behoren: hogedruk-hydraulische handpompen, manometer en slangen alsook diverse verbindingen en adapters.
  • De complete serie is uitgerust met talrijke veiligheidskenmerken om een betrouwbare prestatie te bieden bij gelijktijdige veiligheid van het werk.

Kenmerk:

  • Materiaal: Gereedschapsstaal
  • Max. trekkracht [kN]: 750 kN
  • Maximale trekkracht [t]: 75 t
  • Max. trekkracht [US t. sh.]: 82.67
  • Naaf [mm]: 13
  • Max. Druk van de hydrauliek [bar]: 700 bar
  • Kan wereldwijd worden gedistribueerd: Ja (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)
  • Onderdelen: YHP-420, YF-200
  • Bruikbaar olievolume [cm³]: 2.000 cm³