• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Ruční čerpadlo s hadicí

Artiklové číslo: YHP-421
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo YHP-421
EAN / GTIN 4021176022968
Číslo výrobce YHP-421
L-číslo L80010 105624
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Hydraulická ruční pumpa s hadicí se používá se stahováky z hydraulického programu KUKKO v řemesle, průmyslu a dílnách. Hydraulický program řady YHP zahrnuje např.: Vysokotlaké hydraulické ruční pumpy, manometry a hadice a také různé přípojky a adaptéry.
  • Celá řada je vybavena mnoha bezpečnostními prvky, které poskytují spolehlivý výkon a zároveň zajišťují bezpečnou práci.

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • max. Tahová síla [kN]: 750 kN
  • max. Tahová síla [t]: 75t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 82,67
  • Zdvih [mm]: 13
  • Max. Hydraulický tlak [bar]: 700 bar
  • Komponenty: YHP-420, YF-200
  • Využitelný objem oleje [cm³]: 2 000 cm³