{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Tipo di prodotto | Morse | |
| Tipo morsetto | Morsetto a vite | |
| Sporgenza max. | 100 mm | |
| Forza di serraggio max. | 15.000 N | |
| Apertura max | 250 mm | |
| Materiale bracci di serraggio | acciaio | |
| Spessore guida di scorrimento | 20 mm | |
| Larghezza guide scorrevoli | 40 mm | |
| Materiale della guida di scorrimento | acciaio | |
| Filettatura mandrino | Filettatura trapezoidale | |
| Modalità operativa | A due mani | |
| Adatto per | acciaio | |
| Con piattello di pressione | sì | |
| Forma della staffa | Forma a C | |
| Numero | 1 pz. | |
| Contenuto | parte singola |
| Codice articolo | VC10 | |
| EAN / GTIN | 4008158019345 | |
| Codice del produttore | VC10 | |
| Numero-L | L80070 25 | |
| Produttore/persona responsabile | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |