Menghină C-Screw VC 250/100

Cod articol.: VC10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Tip produs Dispozitive de fixare
Tip clemă Clemă cu şurub C
Descărcare max. 100 mm
Forță de strângere max. 15.000 N
Deschidere max. 250 mm
Material brațe de tensionare oțel
Grosimea șinei glisante 20 mm
Lățime șine de glisare 40 mm
Material șină glisantă oțel
Filet fus Filet trapezoidal
Modul de operare Cu două mâini
Recomandat pentru oțel
Cu placă de presiune ja
Formă consolă Forma C
Număr 1 buc.
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol VC10
EAN / GTIN 4008158019345
Număr producător VC10
L-Număr L80070 25
Producător/responsabil BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Descriere

Descriere:

  • Forță de strângere de până la 15.000 N
  • rezistent la rupere și călit
  • Calitate dovedită BESSEY din oțel integral

Caracteristică:

  • Deasupra capului: 100 mm
  • Deasupra capului: 4″
  • Material/suprafață:
    • Cătușe din oțel, călite, galvanizate
    • Ax cu fir trapezoidal din oțel laminat, lustruit
    • Toggle din oțel, galvanizat
    • Placă de presiune din oțel, presată la rece, galvanizată
  • Cale ferată: 40x20 mm
  • Forță de strângere: 15000 N
  • Anvergură aripă: 10″
  • Anvergură aripă: 250 mm

Aplicaţie:

  • Construcții metalice
  • Locksmith de lucru
  • Fixați cu forma originală a clemă cu şurub

Notă:

  • Informații privind pericolele:
    • Sculele de prindere nu sunt adecvate pentru ridicare, tragere sau transport.
    • Sculele de prindere pot fi fixate manual numai fără material auxiliar suplimentar.
    • Utilizarea incorectă poate cauza vătămări corporale sau daune materiale.
    • Nu modificați și nu procesați niciodată sculele de prindere, utilizați-le doar în starea inițială. Dacă este necesar, utilizați numai piese de schimb originale.
  • Instrucțiuni de îngrijire:
    • În general, îndepărtați murdăria
    • Curățați și ungeți cu ulei axul în mod regulat
    • Curățați și ungeți periodic placa de presiune