C-clamp, stable VC 250/100

Nr art.: VC10
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
Rodzaj produktu Ściski
Rodzaj ścisku Zwornica kabłąkowa
Zasięg maks. 100 mm
Maks. siła mocowania 15 000 N
Rozstaw maks. 250 mm
Materiał ramion napinających stal
Grubość szyny ślizgowej 20 mm
Szerokość szyny ślizgowej 40 mm
Materiał szyny ślizgowej stal
Gwint wrzeciona Gwint trapezowy
Tryb obsługi Obsługa oburącz
Możliwość użycia do stal
Z płytą dociskową tak
Kształt kabłąka Kształt C
Liczba 1 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu VC10
EAN / GTIN 4008158019345
Numer producenta VC10
Numer L L80070 25
Producent/osoba odpowiedzialna BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Opis

Descripción:

  • Fuerza de sujeción de hasta 15.000 N
  • Prácticamente irrompible y templada
  • Calidad de acero BESSEY probada

Característica:

  • alcance de brazo: 100 mm
  • alcance de brazo: 4″
  • Material / superficie:
    • Grilletes de acero, templado, galvanizado
    • Husillo con hilo trapezoidal hecho de acero laminado, bruñido
    • manilla fabricado en acero, galvanizado
    • placa de compresión fabricado en acero, prensado en frío, galvanizado
  • Ferrocarril: 40x20 mm
  • Fuerza de sujeción: 15000 N
  • abertura de sujeción: 10″
  • abertura de sujeción: 250 mm

Aplicación:

  • Construcciones metálicas
  • Trabajos de cerrajería
  • Sujeción con la forma original de prensa de tornillo

Nota:

  • Información de peligro:
    • Las herramientas de sujeción no son adecuadas para levantar, tirar o transportar.
    • Las herramientas de sujeción solo pueden sujetarse a mano sin recurso adicional.
    • El uso incorrecto puede causar lesiones personales o daños a la propiedad.
    • Nunca modifique o procese las herramientas de sujeción, solo úselas en su estado original. Si es necesario, utilice solo piezas de repuesto originales.
  • Instrucciones de cuidado:
    • Generalmente retire la suciedad
    • Limpie y engrase el husillo regularmente
    • Limpiar y aceite placa de compresión regularmente