• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

C-Schraubzwinge VC 250/100

Artikel-Nr.: VC10

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Zwingen
Typ Zwinge C-Schraubzwinge
Ausladung max. 100 mm
Spannkraft max. 15 000 N
Spannweite max. 250 mm
Material Spannarme Stahl
Stärke Gleitschiene 20 mm
Breite Gleitschienen 40 mm
Material Gleitschiene Stahl
Gewinde Spindel Trapezgewinde
Bedienungsart Zweihändig
geeignet für Stahl
mit Druckplatte ja
Form Bügel C-Form
Anzahl 1 St.
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer VC10
EAN / GTIN 4008158019345
Herstellernummer VC10
L-Nummer L80070 25
Hersteller/verantwortliche Person BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spannkraft bis zu 15.000 N
  • Bruchsicher und vergütet
  • Bewährte BESSEY Ganzstahl‐Qualität

Merkmal:

  • Ausladung: 100 mm
  • Ausladung: 4 ″
  • Material / Oberfläche:
    • Bügel aus Stahl vergütet, verzinkt
    • Spindel mit Trapezgewinde aus Stahl gerollt, brüniert
    • Knebel aus Stahl, verzinkt
    • Druckplatte aus Stahl, kaltgepresst, verzinkt
  • Schiene: 40x20 mm
  • Spannkraft: 15000 N
  • Spannweite: 10 ″
  • Spannweite: 250 mm

Verwendung:

  • Metallbau
  • Schlosserarbeiten
  • Mit der Urform der Schraubzwinge spannen

Hinweis:

  • Gefahrenhinweise:
    • Spannwerkzeuge sind nicht geeignet zum Heben, Ziehen oder Transportieren.
    • Spannwerkzeuge dürfen nur von Hand ohne zusätzliche Hilfsmittel gespannt werden.
    • Falscher Gebrauch kann Personen- oder Sachschäden hervorrufen.
    • Verändern oder bearbeiten Sie niemals Spannwerkzeuge, nur im Originalzustand verwenden. Bei Bedarf nur Original-Ersatzteile verwenden.
  • Pflegehinweise:
    • Generell Schmutz entfernen
    • Spindel regelmäßig reinigen und ölen
    • Druckplatte regelmäßig reinigen und ölen