{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Katalógusszám:
| Termék fajtája | pillanatszorítók | |
| Szorító típus | C-pillanatszorító | |
| Kinyúlás max. | 100 mm | |
| Max. szorítóerő | 15 000 N | |
| Max. befogható tartomány | 250 mm | |
| Szorítókarok anyaga | acél | |
| Csúsztatósín vastagsága | 20 mm | |
| Csúszósínek szélessége | 40 mm | |
| Csúszósín anyaga | acél | |
| Orsó menet | trapézmenet | |
| Kezelési mód | kétkezes | |
| Alkalmas | acél | |
| Nyomólemezzel | igen | |
| Kengyel alak | C alak | |
| Darabszám | 1 db | |
| Tartalom | alkatrész |
| Cikkszám | VC10 | |
| EAN / GTIN | 4008158019345 | |
| Gyártó száma | VC10 | |
| L-szám | L80070 25 | |
| Gyártó/felelős személy | BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de |