C-klem VC, stabiel 250/100

Artikelnummer: VC10
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Producttype Lijmtang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer VC10
EAN/GTIN 4008158019345
Nummer fabrikant VC10
L-nummer L80070 25
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klemkracht tot 15.000 N
  • Bijna onbreekbaar en gehard
  • Beproefde BESSEY volledig stalen kwaliteit

Kenmerk:

  • Overhead: 100 mm
  • Overhead: 4″
  • Materiaal / oppervlak:
    • Stalen harpsluitingen, getemperd, gegalvaniseerd
    • Spindel met trapeziumvormige draad van staal gewalst, gepolijst
    • Stalen tuimelaar, gegalvaniseerd
    • Drukplaat gemaakt van staal, koud geperst, gegalvaniseerd
  • Rail: 40x20 mm
  • Klemkracht: 15000 N
  • Spanwijdte: 10″
  • Spanwijdte: 250 mm

Toepassing:

  • Metaalbouw
  • Slotenmakerswerkzaamheden
  • Spannen met de oervorm van de lijmtang

Tip:

  • Gevareninformatie:
    • Klemgereedschap is niet geschikt voor heffen, trekken of transporteren.
    • Klemgereedschap mag alleen met de hand worden vastgeklemd zonder extra hulpmiddel.
    • Onjuist gebruik kan leiden tot persoonlijk letsel of schade aan eigendommen.
    • Wijzig of verwerk nooit klemgereedschappen, gebruik ze alleen in hun oorspronkelijke staat. Gebruik indien nodig alleen originele reserveonderdelen.
  • Onderhoudsinstructies:
    • Verwijder meestal vuil
    • Reinig en smeer de spil regelmatig
    • Reinig en smeer de drukplaat regelmatig