• Artikl nelze objednat z důvodu chybějících cen.

Šroubová svěrka VC 250/100

Artiklové číslo: VC10

Vyberte variantu a množství

Cena za ks (bez DPH)
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
Druh produktu Svěrky
Typ svěrky Svěrka ve tvaru C
Vyložení max. 100 mm
Upínací síla max. 15 000 N
Šířka upnutí max. 250 mm
Materiál napínacích ramen ocel
Pevnost kluzné lišty 20 mm
Šířka kluzných lišt 40 mm
Materiál kluzné kolejnice ocel
Závitové vřeteno Trapézový závit
Režim ovládání Dvouruční
Vhodné pro ocel
S tlakovou deskou ano
Tvar třmenu Tvar C
Počet 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo VC10
EAN / GTIN 4008158019345
Číslo výrobce VC10
L-číslo L80070 25
Výrobce/odpovědná osoba BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 Bietigheim-Bissingen, Deutschland, www.bessey.de

Popis

Popis:

  • Upínací síla až 15 000 N
  • Odolnost proti zlomení a kalení
  • Osvědčená kvalita celoocelové oceli BESSEY.

Charakteristika:

  • Režie: 100 mm
  • Režie: 4″
  • Materiál / povrch:
    • Ocelové třmeny, temperované, pozinkované
    • Vřeteno s lichoběžníkovým závitem z oceli válcované, leštěné
    • Ocelová kolébka, pozinkovaná
    • Tlaková deska z oceli, lisovaná za studena, pozinkovaná
  • Kolejnice: 40x20 mm
  • Upínací síla: 15000 N
  • Rozpětí křídel: 10″
  • Rozpětí křídel: 250 mm

Použití:

  • Kovovýroba
  • Zámečnické práce
  • Upínání základní formou pro šroubové svorky

Poznámka:

  • Informace o nebezpečí:
    • Upínací nástroje nejsou vhodné pro zvedání, tažení nebo přepravu.
    • Upínací nástroje lze upnout pouze ručně bez přídavných pomůcek.
    • Nesprávné použití může způsobit zranění osob nebo poškození majetku.
    • Upínací nástroje nikdy neupravujte ani nezpracujte, používejte je pouze v původním stavu. V případě potřeby používejte pouze originální náhradní díly.
  • Pokyny pro péči:
    • Obecně odstraňte nečistoty
    • Vřeteno pravidelně čistěte a olejujte
    • Pravidelně čistěte a olejujte přítlačný kotouč