• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Inserto per tornitura in carburo - TPGH110308R-H PR930

Codice art.: TKT03745
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 10 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 10 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
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
Codice articolo TKT03745
EAN / GTIN 4960664169290
Codice del produttore TKT03745
Numero-L L22270 3620
Produttore/persona responsabile KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per tornitura in carburo - TPGH110308R-H PR930

Proprietà:

RE (GTC - raggio angolo): 0.8 mm
S (GTC - spessore inserto): 3.18 mm
IFS (GTC - codice stile di montaggio inserto): 4
IC (GTC - diametro cerchio inscritto): 6.35 mm
LE (GTC - lunghezza effettiva tagliente): 7.5 mm
Raggio angolo (RIENTRO): 8
L (GTC - lunghezza tagliente): 10.998 mm
AN (GTC - angolo di gioco maggiore): 11 Degree
EPSR (GTC - inserto angolo incluso): 60 Degree
Dimensione: 1103
TC (GTC - inserto classe di tolleranza): G
Demolitore di trucioli: H
Grado: PR930
RIVESTIMENTO (GTC - rivestimento): PVD Coated Carbide
MANO (GTC - Inserisci mano): R
Descrizione: TPGH