• Chers clients, Notre entreprise sera fermée du 24/12/2025 au 04/01/2026. À partir du lundi, 05/01/2026, nous serons de nouveau à votre disposition. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et une année 2026 pleine de réussite !

Plaquette de tournage en carbure - TPGH110308R-H PR930

Réf.: TKT03745
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Type de produit Plaquette pour tournage

Identification et classification

Référence article TKT03745
EAN / GTIN 4960664169290
Réf. fabricant TKT03745
Article hors catalogue L22270 3620
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Plaquette de tournage en carbure - TPGH110308R-H PR930

Caractéristique(s):

RE (GTC - rayon de coin): 0.8 mm
S (GTC - épaisseur de plaquette): 3.18 mm
IFS (GTC - Code de style de montage de l'insert): 4
IC (GTC - diamètre du cercle inscrit): 6.35 mm
LE (GTC - longueur effective de l'arête de coupe): 7.5 mm
Rayon de coin (retour): 8
L (GTC - longueur de l'arête de coupe): 10.998 mm
AN (GTC - angle de dégagement majeur): 11 Degree
EPSR (GTC - Insérer angle inclus): 60 Degree
Taille: 1103
TC (GTC - plaquette de classe de tolérance): G
Brise-copeaux: H
Grade: PR930
REVÊTEMENT (GTC - revêtement): PVD Coated Carbide
MAIN (GTC - Insérer la main): R
Description: TPGH