Carbide Turning Insert - TPGH110308R-H PR930

Nr art.: TKT03745
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu TKT03745
EAN / GTIN 4960664169290
Numer producenta TKT03745
Numer L L22270 3620
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

Carbide Turning Insert TPGH110308R-H PR930

Cecha szcz.:

RE (GTC - Corner radius): 0.8 mm
S (GTC - Insert thickness): 3.18 mm
IFS (GTC - Insert mounting style code): 4
IC (GTC - Inscribed circle diameter): 6.35 mm
LE (GTC - Cutting edge effective length): 7.5 mm
Corner radius (RE): 8
L (GTC - Cutting edge length): 10.998 mm
AN (GTC - Clearance angle major): 11 Degree
EPSR (GTC - Insert included angle): 60 Degree
Size: 1103
TC (GTC - Tolerance class insert): G
Chip breaker: H
Grade: PR930
COATING (GTC - Coating): PVD Coated Carbide
HAND (GTC - Insert hand): R
Description: TPGH