Plăcuţă de strunjire din carbură - TPGH110308R-H PR930

Cod articol.: TKT03745
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol TKT03745
EAN / GTIN 4960664169290
Număr producător TKT03745
L-Număr L22270 3620
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descriere

Descriere:

  • Plăcuţă de strunjire din carbură - TPGH110308R-H PR930

Caracteristică:

RE (GTC - raza colțului): 0.8 mm
S (GTC - grosimea inserției): 3.18 mm
IFS (GTC - introduceți codul stilului de montare): 4
IC (GTC - diametrul cercului înscris): 6.35 mm
LE (GTC - lungimea efectivă a muchiei de tăiere): 7.5 mm
Rază colț (RE): 8
L (GTC - lungimea muchiei de tăiere): 10.998 mm
AN (GTC - unghi de joc major): 11 Degree
EPSR (GTC - Inserare unghi inclus): 60 Degree
Referinţă: 1103
TC (GTC - Inserare clasă de toleranță): G
Sfărâmător de aşchii: H
Grad: PR930
ACOPERIRE (GTC - acoperire): PVD Coated Carbide
MÂNĂ (GTC - Inserare mână): R
Descriere: TPGH