• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Hartmetall-Dreheinsatz - TPGH110308R-H PR930

Artikel-Nr.: TKT03745
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
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
Artikelnummer TKT03745
EAN / GTIN 4960664169290
Herstellernummer TKT03745
L-Nummer L22270 3620
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Hartmetall Drehwendeplatte TPGH110308R-H PR930

Merkmal:

RE (GTC - Eckenradius): 0.8 mm
S (GTC - Plattendicke): 3.18 mm
IFS (AGB – Code für Montageart einfügen): 4
IC (GTC - beschrifteter Kreisdurchmesser): 6.35 mm
LE (GTC - effektive Länge der Schneidkante): 7.5 mm
Eckenradius (Wiedereinstieg): 8
L (GTC - Schneidkantenlänge): 10.998 mm
AN (GTC - Abstandswinkel groß): 11 Degree
EPSR (GTC – Winkel mit Einsatz): 60 Degree
Größe: 1103
TC (AGB - Toleranzklasse Wendeplatte): G
Spanbrecher: H
Grad: PR930
BESCHICHTUNG (GTC - Beschichtung): PVD Coated Carbide
HAND (GTC - Einlegehand): R
Beschreibung: TPGH

Services & Produktberater