Drejeindsats til hårdmetal - TPGH110308R-H PR930

Art.-nr.: TKT03745
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer TKT03745
EAN/GTIN 4960664169290
Producentnummer TKT03745
L-nummer L22270 3620
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Drejeindsats til hårdmetal - TPGH110308R-H PR930

Egenskab:

RE (GTC - hjørneradius): 0.8 mm
S (GTC - bilagstykkelse): 3.18 mm
IFS (GTC - Indsæt monteringstypekode): 4
IC (GTC - indskrevet cirkeldiameter): 6.35 mm
LE (GTC - skærkantens effektive længde): 7.5 mm
Hjørneradius (RE): 8
L (GTC - skærekantlængde): 10.998 mm
AN (GTC - frigangsvinkel større): 11 Degree
EPSR (GTC - Insert Included Angle): 60 Degree
Størrelse: 1103
TC (GTC - toleranceklasseindsats): G
Spånafbryder: H
Lønklasse: PR930
BELÆGNING (GTC - belægning): PVD Coated Carbide
HÅND (GTC - Indsæt hånd): R
Beskrivelse: TPGH