{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso del lubrorefrigerante | Con ingresso del lubrorefrigerante, radiale | |
| Perdita di lubrorefrigerante | Con uscita del lubrorefrigerante, radiale | |
| Lubrorefrigerante | sì | |
| Denominazione originale prodotto | Drehhalter KGDL2020K-3T20JCT; KGDL2020K-3T20JCT | |
| Sporgenza L1 | 125 mm | |
| Profondità di taglio max. tmax | 20 mm | |
| Misura inserto | 3 mm | |
| Tipo di prodotto | Cartuccia | |
| Lunghezza L | 125 mm | |
| Larghezza b2 | 20 mm | |
| Altezza h1 | 20 mm | |
| Larghezza gola w | 3 mm | |
| Tipo di impiego | a sinistra |
| Codice articolo | THT05431 | |
| EAN / GTIN | 4960664854219 | |
| Codice del produttore | THT05431 | |
| Numero-L | L22160 475 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |