• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehbarer Werkzeughalter - KGDL2020K-3T20JCT

Artikel-Nr.: THT05431
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Kühlschmierstoffeintritt mit Kühlschmierstoffeintritt, radial
Kühlschmierstoffaustritt mit Kühlschmierstoffaustritt, radial
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Drehhalter KGDL2020K-3T20JCT; KGDL2020K-3T20JCT
Auskraglänge L1 125 mm
Schnitttiefe max. tmax 20 mm
Plattengröße 3 mm
Produktart Schneidenträger
Länge L 125 mm
Breite b2 20 mm
Höhe h1 20 mm
Stechbreite w 3 mm
Einsatzart links

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer THT05431
EAN / GTIN 4960664854219
Herstellernummer THT05431
L-Nummer L22160 475
Hersteller/verantwortliche Person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Beschreibung

Beschreibung:

Drehhalter KGDL2020K-3T20JCT

Merkmal:

CNSC (GTC – Code für Kühlmitteleingabe): 2
CW (GTC - Schneidkantenlänge): 3 mm
CXSC (GTC – Code für den Kühlmittelaustritt): 3
WF (GTC - Funktionsbreite): 18.8 mm
Schafthöhe (H): 20
Schaftbreite (B): 20
B (GTC - Schaftbreite): 20 mm
CDX (GTC - Schnitttiefe max.): 20 mm
H (GTC - Schafthöhe): 20 mm
HF (GTC – funktionale Höhe): 20 mm
KAPR (GTC - Schneidkantenwinkel des Werkzeugs): 90 Degree
Gesamtlänge (OAL): 125
LF (GTC – Funktionslänge): 125 mm
OAL (GTC - Gesamtlänge): 125 mm
CZCMS (GTC - Code für Anschlussgröße Maschinenseite): 2020
Nuttiefe: 20,0
Nutbreite: 3.00-4.00
MIID (AGB – Master-Einfügekennzeichnung): GDM3020N
HAND (GTC - Schnittrichtung): L
Ausführung: Left

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb