Držalo za struženje - KGDL2020K-3T20JCT

Št. art.: THT05431
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vhod hladilnega mazalnega sredstva z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, radialno
Hladilno mazalno sredstvo da
Oznaka proizvajalca Drehhalter KGDL2020K-3T20JCT; KGDL2020K-3T20JCT
Previsna dolžina 125 mm
Globina reza maks. 20 mm
Velikost ploščice 3 mm
Vrsta izdelka Nosilec rezila
Dolžina 125 mm
Širina 20 mm
Višina 20 mm
Širina zareze 3 mm
Vrsta uporabe levo

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka THT05431
EAN/GTIN 4960664854219
Številka proizvajalca THT05431
L-število L22160 475
Proizvajalec/odgovorna oseba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Opis

Opis:

  • Držalo za struženje - KGDL2020K-3T20JCT

Lastnosti:

CNSC (GTC - Slogovna koda za vnos hladilne tekočine): 2
CW (GTC – dolžina rezalnega roba): 3 mm
CXSC (GTC - Slogovna koda izhoda hladilne tekočine): 3
WF (GTC - Funkcionalna širina): 18.8 mm
Višina vpenjala (H): 20
Širina vpenjala (B): 20
B (GTC – širina vpenjala): 20 mm
CDX (GTC – največja globina rezanja): 20 mm
H (GTC – višina vpenjala): 20 mm
HF (GTC - Funkcionalna višina): 20 mm
KAPR (GTC - kot rezalnega roba orodja): 90 Degree
Skupna dolžina (OAL): 125
LF (GTC – Funkcionalna dolžina): 125 mm
OAL (GTC – skupna dolžina): 125 mm
CZCMS (GTC - koda povezave na strani stroja): 2020
Globina utora: 20,0
Širina utora: 3.00-4.00
MIID (GTC - identifikacija ploščice Master): GDM3020N
ROKA (GTC – smer rezanja): L
Tip: Left