Portaherramientas de torneado - KGDL2020K-3T20JCT

Número de artículo: THT05431
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Entrada de lubricante refrigerante Con entrada de lubricante refrigerante, radial
Salida de lubricante refrigerante Con salida de lubricante refrigerante, radial
Lubricante refrigerante
Denominación del fabricante Drehhalter KGDL2020K-3T20JCT; KGDL2020K-3T20JCT
Longitud de alcance L1 125 mm
Profundidad de corte máx. tmax 20 mm
Tamaño de placa 3 mm
Tipo de producto Soporte para plaquitas
Longitud L 125 mm
Anchura b2 20 mm
Altura h1 20 mm
Anchura de tronzado w 3 mm
Tipo de boca a izquierda

Identificación y clasificación

Número de artículo THT05431
EAN / GTIN 4960664854219
Número del fabricante THT05431
Número L L22160 475
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Descripción

Descripción:

  • Portaherramientas de torneado - KGDL2020K-3T20JCT

Característica:

CNSC (GTC - Código de estilo de entrada de refrigerante): 2
CW (GTC - Longitud del borde de corte): 3 mm
CXSC (GTC - Código de estilo de salida de refrigerante): 3
WF (GTC - Ancho funcional): 18.8 mm
Altura de caña (H): 20
Anchura de caña (B): 20
B (GTC - Ancho de caña): 20 mm
CDX (GTC - Profundidad de corte máxima): 20 mm
H (GTC - Altura de vástago): 20 mm
HF (GTC - altura funcional): 20 mm
KAPR (GTC - Herramienta de ángulo de corte): 90 Degree
Longitud total (OAL): 125
LF (GTC - longitud funcional): 125 mm
OAL (GTC - Longitud total): 125 mm
CZCMS (GTC - lado de la máquina del código del tamaño de la conexión): 2020
Profundidad de ranurado: 20,0
Anchura de ranurado: 3.00-4.00
MIID (GTC - Master Insert Identificación): GDM3020N
MANO (GTC - dirección de corte): L
Tipo: Left