Porte-outil de tournage - KGDL2020K-3T20JCT

Réf.: THT05431
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 1-3 jours ouvrables
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
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, radiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, radiale
Lubrifiant oui
Référence fabricant Drehhalter KGDL2020K-3T20JCT; KGDL2020K-3T20JCT
Longueur de col L1 125 mm
Profondeur de coupe max. tmax 20 mm
Taille de plaquette 3 mm
Type de produit Porte-plaquettes
Longueur L 125 mm
Largeur b2 20 mm
Hauteur h1 20 mm
Largeur de gorge w 3 mm
Type d’utilisation gauche

Identification et classification

Référence article THT05431
EAN / GTIN 4960664854219
Réf. fabricant THT05431
Article hors catalogue L22160 475
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Description:

  • Porte-outil de tournage - KGDL2020K-3T20JCT

Caractéristique(s):

CCSN (GTC - Code de style d'entrée du liquide de refroidissement): 2
CW (GTC - longueur de l'arête de coupe): 3 mm
CXSC (GTC - Code de style de sortie de liquide de refroidissement): 3
WF (GTC - largeur fonctionnelle): 18.8 mm
Hauteur de dent (H): 20
Largeur de dent (B): 20
B (GTC - largeur de dent): 20 mm
CDX (GTC - profondeur de coupe maximale): 20 mm
H (GTC - hauteur de dent): 20 mm
HF (GTC - hauteur fonctionnelle): 20 mm
KAPR (GTC - angle d'arête de coupe de l'outil): 90 Degree
Longueur totale (OAL): 125
LF (GTC - longueur fonctionnelle): 125 mm
OAL (GTC - longueur hors tout): 125 mm
CZCMS (GTC - Code de taille de connexion côté machine): 2020
Profondeur de gorges: 20,0
Largeur de gorges: 3.00-4.00
MIID (GTC - identification de plaquette Master): GDM3020N
MAIN (GTC - sens de coupe): L
Type: Left