{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Intrare lubrifiant de răcire | Cu intrarea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Cu ieșirea lubrifiantului de răcire, radială | |
| Lubrifiant de răcire | ja | |
| Denumirea producătorului | Drehhalter KGDL2020K-3T20JCT; KGDL2020K-3T20JCT | |
| Lungime activă L1 | 125 mm | |
| Adâncime de tăiere max. tmax | 20 mm | |
| Mărimea plăcuţei | 3 mm | |
| Tip produs | Suport de plăcuţe | |
| Lungime L | 125 mm | |
| Lăţime b2 | 20 mm | |
| Înălţime h1 | 20 mm | |
| Lăţime de canelare w | 3 mm | |
| Tip de utilizare | pe stânga |
| Cod articol | THT05431 | |
| EAN / GTIN | 4960664854219 | |
| Număr producător | THT05431 | |
| L-Număr | L22160 475 | |
| Producător/responsabil | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |